Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D30952 Blickschutzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D30952
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30952
EAN/GTIN:
     7640158661628
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
  • Blickschutz von Zwei Seiten (links und rechts)
    - Hohe Kratzfestigkeit
    - Leichte und blasenfreie Montage
    - Entfernbar ohne jegliche Rückstände
    - Touch Funktion des Bildschirms bleibt vollständig erhalten
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Gewicht:
10 g
Material:
Polyethylenterephthalat
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Kompatibilität:
iPhone 5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.