Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D30971 Kabelschloss Schwarz, Silber 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D30971
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30971
EAN/GTIN:
     7640158661802
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabellänge:
2 m
Kabeldurchmesser:
4.4 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
4.4 mm
Höhe:
4.4 mm
Gewicht:
200 g
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Beste Verwendung:
Monitor
Schloss Art:
2 Schlüssel
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
T-Stange
Material:
Stahl, Thermoplastischer Gummi (TPR)
Schlüsselanzahl:
2 Schlüssel
Anzahl der gestellten Schlüsel:
2
Sperren:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.