Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D30989 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 43,9 cm (17.3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D30989
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D30989
EAN/GTIN:
     4640158661980
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die Premium Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Einblicke auf Ihren Rechner, sondern schützt das Display auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 4-Wege Technologie ist der Bildschirm von allen Vier Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts und oben/unten. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug.

Notebooks sind aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. An öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Display nur schwer vor Blicken Dritter schützen. DICOTA hat die Lösung für Sie! Die Secret 4-Way ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihr Display, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf Ihrem Display.

- Blickschutz von allen vier Seiten (links/rechts und oben/unten)
- Silikonschicht auf der Rückseite dadurch vollflächig klebend
- Hohe Kratzfestigkeit
- Leichte und blasenfreie Montage
- Entfernbar ohne jegliche Rückstände
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
383 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
0.24 mm
Gewicht:
60 g
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Seitenverhältnis:
16:9
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.