Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31002 Tablet-Bildschirmschutz Microsoft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31002
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31002
EAN/GTIN:
     7640158662137
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Die Screen Protectors von DICOTA werden mit modernsten Präzisionsmaschinen hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Grösse zugeschnitten. Eine perfekte Passgenauigkeit ist garantiert. Die Montage des Protectors ist äusserst einfach. Sie wird innert wenigen Sekunden auf das Display aufgeklebt und verrichtet sogleich ihre Dienste. Keine Kratzer mehr, weniger lästige Fingerabdrücke und eine hohe Entspiegelung Ihres Tablets. Sie kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt werden. Zählen Sie auf ein Deutsches Qualitätsprodukt, einfach und handlich in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
80 g
Markenkompatibilität:
Microsoft
Kompatibilität:
Surface Pro 3
Maximale Bildschirmgröße:
12 "
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Material:
Polyethylenterephthalat
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.