Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Perfect Skin 14-14.1 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31187
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31187
EAN/GTIN:
     7640158663943
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Perfect Skin ist aus robustem, besonders elastischen Neopren gefertigt und schmiegt sich passgenau wie eine zweite Haut um Ihr Notebook. Damit ist ein optimaler Schutz vor Kratzern und kleineren Beschädigungen gewährleistet. Weiterer Pluspunkt: Der Reissverschluss ist auf der Innenseite mit einem extra Schutz ausgestattet, um Kratzer am Notebook zu vermeiden.

- Robust und elastisch
- Passgenau dank flexiblen Neopren
- Schützt zuverlässig vor Kratzern und kleineren Beschädigung
- Doppelter Schutz vor Kratzern
- Besonders leichtes Design
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Neopren
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kompatibilität:
Fujitsu Asus Lifebook U772 Ultrabook, HP Elite Book 840, HP Elite Book 840, Lenovo ThinkPad x 1 Carbon, Lenovo Think Pad T460, Lenovo T460S
Anzahl von Fächern:
1
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
370 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
265 mm
Dicke:
3 mm
Gewicht:
200 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
350 x 30 x 245 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schlüsselfinder-Zubehör, dicota 14,1" notebookschutzhülle, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 14 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.