Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Perfect Skin 15-15.6 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31188
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31188
EAN/GTIN:
     7640158663950
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Perfect Skin ist aus robustem, besonders elastischen Neopren gefertigt und schmiegt sich passgenau wie eine zweite Haut um Ihr Notebook. Damit ist ein optimaler Schutz vor Kratzern und kleineren Beschädigungen gewährleistet. Weiterer Pluspunkt: Der Reissverschluss ist auf der Innenseite mit einem extra Schutz ausgestattet, um Kratzer am Notebook zu vermeiden.

- Robust und elastisch
- Passgenau dank flexiblen Neopren
- Schützt zuverlässig vor Kratzern und kleineren Beschädigung
- Doppelter Schutz vor Kratzern
- Besonders leichtes Design
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Neopren
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kompatibilität:
Apple MacBook Pro 15, Samsung Notebook 9, HP Elite Book 850, HP Elite Book, HP Spectre x360-15t, HP ProBook
Anzahl von Fächern:
1
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
415 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
275 mm
Dicke:
3 mm
Gewicht:
200 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
385 x 40 x 265 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schlüsselfinder-Zubehör, laptop schutzhülle 15 zoll, laptop schutzhülle, dicota laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.