Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31270 Blickschutzfilter 29,5 cm (11.6")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Secret 2-Way for MacBook Air 11, self-adhesive
Dicota Secret 2-Way for MacBook Air 11, self-adhesive
Artikel-Nr.:
     C1190-D31270
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31270
EAN/GTIN:
     7640158664759
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
258 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
1 mm
Gewicht:
20 g
Geeignet für:
Laptop
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Seitenverhältnis:
16:9
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Installationstyp:
Klebestreifen
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Kompatibilität:
MacBook Air 11
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.