Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Eco Slim Case BASE 31,8 cm (12.5") Aktenkoffer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Eco Slim Case BASE 31,8 cm (12.5") Aktenkoffer Grau
DICOTA Eco Slim Case BASE 31,8 cm (12.5") Aktenkoffer Grau
DICOTA Eco Slim Case BASE 31,8 cm (12.5") Aktenkoffer Grau
DICOTA Eco Slim Case BASE 31,8 cm (12.5") Aktenkoffer Grau
DICOTA Eco Slim Case BASE 31,8 cm (12.5") Aktenkoffer Grau
DICOTA Eco Slim Case BASE 31,8 cm (12.5") Aktenkoffer Grau
Artikel-Nr.:
     C1190-D31301-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31301-RPET
EAN/GTIN:
     7640186418782
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Funktionale Notebooktasche mit Schutzpolsterung

Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 36 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt, mit lebenslanger Garantie. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Das Eco Slim Case BASE ist die leichte und schlanke Tragelösung für Ihren Laptop. Im gepolsterten Notebookfach sind Geräte von 11-12.5" bestens geschützt. Tragen Sie Ihre Tasche bequem mit dem gepolsterten Handgriff oder verwenden Sie den längenverstellbaren Schultergurt. An der Rückseite befindet sich ein nützliches Dokumentenfach, in dem Unterlagen einfach verstaut werden können. Im praktischen Vorderfach finden Sie genügend Platz für das Smartphone oder weiteres mobiles Zubehör wie Kabel, Stifte oder Ladegeräte, die immer griffbereit sein sollen. Damit ist das Eco Slim Case BASE die perfekte Tasche für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET- Flaschen unterstützen möchten.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
12.5 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Grau
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Fronttasche:
Ja
Außentaschen:
Gesäßtasche, Fronttasche
Gesäßtasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Aus recycelten Materialien hergestellt:
Ja
Recycelte Materialien:
Polyethylenterephthalat
Verschlussart:
Reißverschluss
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
335 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
225 mm
Gewicht:
320 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
315 x 30 x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, dicota laptoptasche, computerkoffer, notebook-koffer dicota, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.