Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Slim Case Base 13-14.1 35,8 cm (14.1") Messengerhülle Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31306
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31306
EAN/GTIN:
     7640158665169
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Slim Case BASE ist eine leichte Tragelösung für ihr Notebook. Im gepolsterten Notebookfach ist Ihr persönliches Gerät bestens geschützt und mit dem abnehmbaren Spanngurt können Sie ihr Notebook sicher fixieren. Tragen Sie Ihre Tasche bequem mit dem Handgriff aus Neopren, oder verwenden Sie den abnehmbaren Schultergurt.

An der Taschenrückseite befindet sich ein Dokumentenfach, wo Sie all Ihre Unterlagen einfach verstauen können. Im Praktischen Vorderfach finden Sie genügend Platz für Smartphone oder Accessoires, welche Sie immer Griffbereit haben möchten. Damit ist der Slim Case BASE die perfekte Tasche für alle, die viel unterwegs sind. Die Tasche ist in drei Grössen erhältlich. Wählen Sie aus den vier Farbvarianten schwarz, grau, rot oder blau und unterstreichen Sie Ihren persönlichen Style.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Etui-Typ:
Messengerhülle
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Rot
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Fronttasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
365 mm
Tiefe:
275 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
350 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
350 x 245 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 14" dicota, laptop tasche, laptop-tasche dicota, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.