Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31314 Monitorzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31314 Monitorzubehör
DICOTA D31314 Monitorzubehör
Artikel-Nr.:
     C1190-D31314
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31314
EAN/GTIN:
     7640158665244
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
blendschutzfilter 23"
dicota blendschutzfilter
blendschutzfilter 16:9
Die DICOTA Schutzfolie erfüllt vielseitige Aufgaben: Schützt das Display gegen Kratzer, reduziert die lästigen Fingerabdrücke und ist leicht zu montieren. Hochauflösende Displays werden zudem entspiegelt, eine klare Sicht ist garantiert. Die Anti-Glare Folie ist dafür Ihre erste Wahl. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf dem Display.

Die Anti-Glare Filter werden mit modernsten Laser cuttern hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Grösse zugeschnitten. Die Montage des Filters ist äusserst einfach. Er wird innerhalb weniger Sekunden vollflächig auf das Display aufgeklebt und verrichtet sogleich seine Dienste. Keine Kratzer mehr, weniger lästige Fingerabdrücke und eine hohe Entspiegelung Ihres Displays. Er kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt werden. Zählen Sie auf ein Deutsches Qualitätsprodukt, einfach und handlich in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Breite:
527 mm
Tiefe:
296 mm
Höhe:
0.15 mm
Gewicht:
40 g
Produktfarbe:
Transparent
Maximale Bildschirmgröße:
23.8 "
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85299097
Seitenverhältnis:
16:9
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.