Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Eco Top Traveller BASE 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Eco Top Traveller BASE 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Schwarz
DICOTA Eco Top Traveller BASE 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Schwarz
DICOTA Eco Top Traveller BASE 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Schwarz
DICOTA Eco Top Traveller BASE 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Schwarz
DICOTA Eco Top Traveller BASE 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Schwarz
DICOTA Eco Top Traveller BASE 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Schwarz
DICOTA Eco Top Traveller BASE 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Schwarz
DICOTA Eco Top Traveller BASE 35,8 cm (14.1") Toploader-Tasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31324-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31324-RPET
EAN/GTIN:
     7640186418973
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Leichte Notebooktasche mit Schutzpolsterung und smartem Stauraum

Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 36 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt, mit lebenslanger Garantie. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Die handliche Eco Traveller BASE Tasche schützt Ihr Laptop mit den Grössen 13-14.1" optimal dank dem mit High-Density Foam (HDF) gepolstertem Notebookfach. Zusätzliche Stabilität und Schutz wird durch den Metalldrahtrahmen garantiert. Als Leichtgewicht unter den Notebooktaschen garantiert sie flexible Mobilität. Im Dokumentenfach können Unterlagen einfach verstaut werden. Im praktischen Vorderfach finden Sie genügend Platz für das Smartphone oder weiteres mobiles Zubehör wie Kabel, Stifte oder Ladegeräte, welche immer griffbereit sein sollen. Die Tasche liegt dank der gepolsterten Tragegriffe angenehm in der Hand und lässt sich im Handumdrehen mit einem integrierten Band am Trolley befestigen. Weiter kann die Tasche auch mit dem längenverstellbaren Schultergurt transportiert werden. Damit ist die Eco Traveller BASE die perfekte Tasche für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Etui-Typ:
Toploader-Tasche
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Fronttasche:
Ja
Außentaschen:
Gesäßtasche, Fronttasche
Gesäßtasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Recyceltes Material:
Ja | Polyethylenterephthalat
Verschlussart:
Reißverschluss
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
380 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
280 mm
Gewicht:
750 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
350 x 40 x 245 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Schlüsselfinder-Zubehör, laptoptasche 14" dicota, laptop tasche, laptop-tasche dicota, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.