| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1190-D31325-RPET Herst.-Nr.: D31325-RPET EAN/GTIN: 7640186418980 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leichte Notebooktasche mit Schutzpolsterung und smartem Stauraum
Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 36 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt, mit lebenslanger Garantie. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.
Die handliche Eco Traveller BASE Tasche schützt Ihr Laptop mit den Grössen 15-15.6" optimal dank dem mit High-Density Foam (HDF) gepolstertem Notebookfach. Zusätzliche Stabilität und Schutz wird durch den Metalldrahtrahmen garantiert. Als Leichtgewicht unter den Notebooktaschen garantiert sie flexible Mobilität. Im Dokumentenfach können Unterlagen einfach verstaut werden. Im praktischen Vorderfach finden Sie genügend Platz für das Smartphone oder weiteres mobiles Zubehör wie Kabel, Stifte oder Ladegeräte, welche immer griffbereit sein sollen. Die Tasche liegt dank den gepolsterten Tragegriffen angenehm in der Hand und lässt sich im Handumdrehen mit einem integrierten Band am Trolley befestigen. Weiter kann die Tasche auch mit dem längenverstellbaren Schultergurt transportiert werden. Damit ist die Eco Traveller BASE die perfekte Tasche für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maximale Bildschirmgröße: | 15.6 " | Etui-Typ: | Toploader-Tasche | Material: | Polyester | Produkthauptfarbe: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Jede Marke | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Fronttasche: | Ja | Außentaschen: | Gesäßtasche, Fronttasche | Gesäßtasche: | Ja | Tragegriff(e): | Ja | Schultergurt: | Ja | Abnehmbarer Schultergurt: | Ja | Recyceltes Material: | Ja | Polyethylenterephthalat | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite: | 415 mm | Tiefe: | 85 mm | Höhe: | 305 mm | Gewicht: | 800 g | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H): | 385 x 40 x 265 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Schlüsselfinder-Zubehör, dicota laptoptasche 15", laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |