Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31332 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31332
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31332
EAN/GTIN:
     7640158665428
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die Filter verringern Reflexionen durch Sonnenlicht und schützen das Display vor Kratzern. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie direkt auf dem Bildschirm.

Die DICOTA Schutzfolie erfüllt vielseitige Aufgaben: Schützt das Display gegen Kratzer, reduziert die lästigen Fingerabdrücke und ist leicht zu montieren. Das hochauslösende Display wird zudem entspiegelt und sorgt für klare Sicht. Die Screen Protector Folie ist dafür Ihre erste Wahl.

Die Screen Protectors von DICOTA werden mit modernsten Präzisionsmaschinen hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Grösse zugeschnitten. Eine perfekte Passgenauigkeit ist garantiert. Die Montage des Protectors ist äusserst einfach. Sie wird innert wenigen Sekunden auf das Display aufgeklebt und verrichtet sogleich ihre Dienste. Keine Kratzer mehr, weniger lästige Fingerabdrücke und eine hohe Entspiegelung Ihres Tablets. Sie kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt werden. Zählen Sie auf ein Deutsches Qualitätsprodukt, einfach und handlich in der Anwendung.

- Hohe Farbtreue.
- Jederzeit klare Sicht.
- Reduzierung von Reflexionen.
- Reduzierung von Fingerabdrücken.
- Hohe mechanische Belastbarkeit.
- Leichte und blasenfreie Montage.
- Entfernen ohne jegliche Rückstände.
Weitere Informationen:
Bildumfang HxW:
128 x 60 mm
Produktfarbe:
Transparent
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Kompatibilität:
Samsung A3
Maximale Bildschirmgröße:
4.7 "
Schutzfunktion:
Kratzfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.