Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Multi SCALE 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Multi SCALE 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Multi SCALE 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Multi SCALE 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Multi SCALE 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Multi SCALE 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Multi SCALE 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Multi SCALE 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31431
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31431
EAN/GTIN:
     7640158666302
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Messengerhülle
Material:
Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Lineare Massendichte:
600 D
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Fronttasche:
Ja
Anzahl der Fronttaschen:
1
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Anzahl:
1
Minimum Bildschirmgröße:
14 "
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
415 mm
Tiefe:
315 mm
Höhe:
60 mm
Gewicht:
830 g
Weitere Suchbegriffe: dicota laptoptaschen, laptop-tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.