Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Top Traveller 43,9 cm (17.3") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Top Traveller 43,9 cm (17.3") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Top Traveller 43,9 cm (17.3") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Top Traveller 43,9 cm (17.3") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Top Traveller 43,9 cm (17.3") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Top Traveller 43,9 cm (17.3") Messengerhülle Schwarz
DICOTA Top Traveller 43,9 cm (17.3") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31440
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31440
EAN/GTIN:
     7640158666395
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Etui-Typ:
Messengerhülle
Material:
Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Lineare Massendichte:
600 D
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Fronttasche:
Ja
Anzahl der Fronttaschen:
1
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Minimum Bildschirmgröße:
15 "
Farbgruppe:
Schwarz
Breite:
445 mm
Tiefe:
320 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
960 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
420 x 285 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: dicota laptoptasche 17,3", laptop tasche, laptop-tasche 17 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.