Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31490 Blickschutzfilter 33,8 cm (13.3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31490
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31490
EAN/GTIN:
     7640158666708
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Notebooks sind aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. An öffentlichen Orten lassen sich sensible Daten auf dem Display nur schwer vor fremden Blicken schützen. Mit den premium Blickschutzfiltern von DICOTA lassen Sie Datendieben keine Chance. Zählen Sie auf ein Deutsches Qualitätsprodukt, einfach und handlich in der Anwendung.

Durch modernste Mikrolamellen-Technologie wird das Sichtfeld auf das Display von beiden Seiten (links/rechts) eingeschränkt, während Sie weiterhin eine kristallklare Frontansicht geniessen. Ihre vertraulichen Daten sind optimal geschützt und Sie arbeiten ungestört, wo immer Sie auch sind. Darüber hinaus bieten die Filter zuverlässigen Schutz vor Kratzern und Beschädigungen am Bildschirm. Gleichzeitig wird die Menge an abgestrahltem, gesundheitsschädigendem Blaulicht reduziert. Für die Seitenmontage sind sowohl Silikonstreifen als auch Einschub-Halterungen für den Bildschirmrahmen im Lieferumfang enthalten. Damit kann der Filter innerhalb von Sekunden angebracht und genauso einfach abgenommen und derverwendet werden. Ideal für den situativen Einsatz im Café, Hotel, in der Bahn oder im Flugzeug.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
303 mm
Höhe:
194.5 mm
Gewicht:
30 g
Geeignet für:
Laptop
Filterfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Antireflexbeschichtung
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Kompatibilität:
Lenovo ThinkPad Yoga 370
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.