Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31744 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31744 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Grün, Grau
DICOTA D31744 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Grün, Grau
DICOTA D31744 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Grün, Grau
DICOTA D31744 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Grün, Grau
DICOTA D31744 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Grün, Grau
DICOTA D31744 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Grün, Grau
DICOTA D31744 Laptoptasche 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     C1190-D31744
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31744
EAN/GTIN:
     7640158669297
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Flexibel, robust und stark: Die Hüllen der FLOW-Familie wurden dazu gestaltet, perfekt zu Ihrem Notebook zu passen - wie eine zweite Haut.

Ihr Gerät ist auf Ihrem Weg zum Büro oder zur Uni perfekt geschützt. Die Außenseite der Hülle besteht aus robustem, elastischem Neopren. Das farbige, weiche Nylex-Futter schützt Ihr Gerät perfekt vor Kratzern, kleinen Beschädigungen und Staub. Die federleichten.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Neopren
Produkthauptfarbe:
Grün, Grau
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Staubresistent, Kratzresistent
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
360 mm
Tiefe:
270 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
240 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
350 x 245 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, dicota 14,1" notebookschutzhülle, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 14 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.