Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA MOVE 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31765
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31765
EAN/GTIN:
     7640158669495
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Ob Yoga-Kurs oder Büro. MOVE ist für den täglichen Gebrauch bestimmt. Bequem dank der ergonomischen Rückenpolsterung und den gepolsterten Schultergurten mit einstellbarem Brustgurt. Dank der zwei Tragegriffe perfekt zu verwenden. Der Stoff besteht aus wasserabweisenden Materialien. Falls doch mal ein Gewitter aufzieht, hat der Rucksack auch eine Regenabdeckung mit reflektierendem DICOTA-Logo dabei. Der Hauptstauraum hat ein Notebook-Fach, das mit High Density Foam (HDF) geschützt ist, ein gepolstertes Einsteckfach für Tablets bis 10,5-Zoll, ein Trennfach für Dokumente und eine elastische Netztasche für Ihre Trinkflasche. Das zweite Hauptfach enthält Trennwände für Kopfhörer und Mappen.

Die funktionalen Details der Tasche sind einfach genial! Der MOVE Rucksack hat zwei einstellbare Gurte auf der Vorderseite für eine Yoga-Matte oder Jacke. Die beiden Vordertaschen können dazu verwendet werden, Zubehör wie Stifte, Ladekabel oder Smartphones zu verstauen. Die rechte Seitentasche (wenn man von vorne auf den Rucksack schaut) ist dazu designt, Ihre Geräte auch unterwegs zu laden. Einfach die Power Bank darin verstauen und an Ihr Telefon anschließen. Die Tasche auf der linken Seite kann genutzt werden, um z. B. Trinkflaschen, Regenschirme und Key-Cards schnell zur Hand zu haben. Der Rucksack hat ein Quick & Easy Lock System von YKK. Das System verschließt die Reißverschlüsse schnell und einfach und schützt so Ihren Rucksack in Sekunden. Um die beiden Schieber zu verschließen, ziehen Sie diese zusammen; um sie wieder zu entsperren, müssen Sie die Griffplatte des oberen Schiebers nach unten ziehen. Der Rucksack ist in zwei Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Fronttasche:
Ja
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
300 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
480 mm
Gewicht:
800 g
Volumen (l):
24 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, dicota laptoptaschen, notebook-rucksack, laptoptaschen 13 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.