Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31770 Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31770 Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Grau
DICOTA D31770 Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Grau
DICOTA D31770 Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Grau
DICOTA D31770 Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Grau
DICOTA D31770 Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Grau
DICOTA D31770 Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Grau
DICOTA D31770 Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Grau
DICOTA D31770 Laptoptasche 40,6 cm (16") Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     C1190-D31770
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31770
EAN/GTIN:
     7640158669549
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Elegant und minimalistisch: Das hochwertige Design der URBAN-Hülle passt sich perfekt der Form Ihres MacBooks an. Die Hülle hat ein weiches Futter aus Kunstfell, das es vor Beschädigungen und Staub schützt

Die kompakte Hülle besteht aus elastischem Neopren. Dank des widerstandsfähigen Designs ist sie leicht und robust. Die URBAN-Hülle ist in zwei verschiedenen Farben und für vier MacBook-Größen erhältlich: 12-Zoll, 13-Zoll, 15-Zoll und 16-Zoll.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Neopren
Produkthauptfarbe:
Grau
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
360 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
265 mm
Gewicht:
270 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
358 x 20 x 246 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 16", laptop schutzhülle, dicota laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.