Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Eco Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Eco Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA Eco Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA Eco Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA Eco Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA Eco Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA Eco Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA Eco Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA Eco Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA Eco Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA Eco Slim PRO Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyethylenterephthalat
Artikel-Nr.:
     C1190-D31820-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31820-RPET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Professioneller Rucksack mit schmalen Design für den Alltag im Büro oder auf Reisen
Das abschließbare Notebookfach ist mit Memory Foam ausgestattet und passt sich durch das fit-all System Laptops in den Größen 12-14.1 Zoll automatisch an. Optimaler Halt für Ihr Notebook erhalten Sie dank der anti-slip Technology-Beschichtung, die das Herausrutschen des Geräts aus dem Rucksack verhindert. Bester Schutz für Tablets bis 12.9 Zoll. Die Vordertasche mit Schlüsselanhänger und Einsteckfächern schafft Ordnung für Ihre persönlichen Utensilien und bietet Platz für weiteres mobiles Zubehör. Höchster Tragekomfort dank ergonomischer Rückenpolsterung, längenverstellbarer Schultergurte, bequem geformtem Tragegriff und Trolley-Befestigungsband. Die versteckte Reißverschlusstasche auf der Rückseite um Reisepass, Brieftasche oder andere Wertgegenstände sicher zu verstauen. Seitentaschen für das Aufbewahren von Schirm oder Wasserflasche. Der Taschenboden ist aus wasserfestem Material gefertigt.
Weitere Informationen:
Breite:
295 mm
Tiefe:
85 mm
Höhe:
400 mm
Gewicht:
960 g
Volumen (l):
10 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
350 x 245 x 30 mm
Rucksack-Typ:
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat
Stil:
Stadt
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Tablet-Fach:
Ja
Minimum Bildschirmgröße:
12 "
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Außentaschen:
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen:
Dokumententasche, Tablettasche
Schultergurt:
Ja
Trolley-Haltegurt:
Ja
Griff(e):
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Recyceltes Material:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack dicota, laptop rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.