Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Eco BASE 14-14.1" 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Eco BASE 14-14.1" 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
DICOTA Eco BASE 14-14.1" 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
DICOTA Eco BASE 14-14.1" 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
DICOTA Eco BASE 14-14.1" 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
DICOTA Eco BASE 14-14.1" 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
DICOTA Eco BASE 14-14.1" 35,8 cm (14.1") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31825-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31825-RPET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Schlanke Schutzhülle für umfangreichen Rundumschutz

Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 19 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt, mit lebenslanger Garantie. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Skin Eco BASE ist aus rPET Polyester gefertigt und gewährt optimalen Schutz vor Kratzern und kleineren Beschädigungen. Die besonders leichte Hülle eignet sich für den platzsparenden Transport des Laptops im Rucksack, Koffer, der Tasche oder einfach in der Hand. Weiterer Pluspunkt: Der Reißverschluss ist auf der Innenseite mit einem extra Schutz ausgestattet, um Kratzer am Notebook zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Aus recycelten Materialien hergestellt:
Ja
Recycelte Materialien:
Polyethylenterephthalat
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
370 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
265 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
350 x 245 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, dicota 14,1" notebookschutzhülle, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 14 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.