Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31834-DFS Laptoptasche Beuteltasche Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31834-DFS Laptoptasche Beuteltasche Schwarz
DICOTA D31834-DFS Laptoptasche Beuteltasche Schwarz
DICOTA D31834-DFS Laptoptasche Beuteltasche Schwarz
DICOTA D31834-DFS Laptoptasche Beuteltasche Schwarz
DICOTA D31834-DFS Laptoptasche Beuteltasche Schwarz
DICOTA D31834-DFS Laptoptasche Beuteltasche Schwarz
DICOTA D31834-DFS Laptoptasche Beuteltasche Schwarz
DICOTA D31834-DFS Laptoptasche Beuteltasche Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31834-DFS
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31834-DFS
EAN/GTIN:
     7640186417716
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Weitere Informationen:
Etui-Typ:
Beuteltasche
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Microsoft
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kompatibilität:
Surface
Geschlecht:
Unisex
Kopfhörer-Gehäuse:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Anzahl:
1
Breite:
220 mm
Tiefe:
83 mm
Höhe:
210 mm
Gewicht:
270 g
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Reisetasche, dicota reisetasche, flaschen tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.