Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA MOVE Koffer Soft Shell Schwarz Polyethylenterephthalat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA MOVE Koffer Soft Shell Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA MOVE Koffer Soft Shell Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA MOVE Koffer Soft Shell Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA MOVE Koffer Soft Shell Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA MOVE Koffer Soft Shell Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA MOVE Koffer Soft Shell Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA MOVE Koffer Soft Shell Schwarz Polyethylenterephthalat
DICOTA MOVE Koffer Soft Shell Schwarz Polyethylenterephthalat
Artikel-Nr.:
     C1190-D31834-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31834-RPET
EAN/GTIN:
     7640186419666
Weitere Informationen:
Gepäck-Typ:
Koffer
Gehäuse-Typ:
Soft Shell
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Taschengröße:
Groß
Material:
Polyethylenterephthalat
Made with recycled materials:
Ja
Recycled materials:
Polyethylenterephthalat
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Warentarifnummer (HS):
42029291
Höhe:
220 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
83 mm
Gewicht:
270 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.