Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA MOVE Koffer Soft Shell Schwarz Polyethylenterephthalat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31835-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31835-RPET
EAN/GTIN:
     7640186419673
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Gepäck-Typ:
Koffer
Gehäuse-Typ:
Soft Shell
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Taschengröße:
Groß
Material:
Polyethylenterephthalat
Made with recycled materials:
Ja
Recycled materials:
Polyethylenterephthalat
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Warentarifnummer (HS):
42029291
Höhe:
200 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
90 mm
Gewicht:
310 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.