Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31841 Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31841
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31841
EAN/GTIN:
     7640186419734
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
Die Webcam bietet dank der 1080P Auflösung gestochen scharfe und farbgetreue Video- und Bildqualität. Die Optik mit Autofokus garantiert jederzeit detailreiche Bilder, unabhängig von der Entfernung zur Kamera.

Die Kamera kann praktisch überall platziert werden - am Bildschirm, Notebook, am Stative oder auf der Tischplatte. Der praktische Clip zur Befestigung ermöglicht eine unkomplizierte Installation innerhalb kürzester Zeit. Eine Installation zusätzlicher Software oder weitere Treiber sind nicht nötig, da die Webcam mit Plug & Play funktioniert. So muss das integrierte USB Kabel der Kamera einfach am Notebook oder Computer eingesteckt werden und die Webcam ist in wenigen Sekunden startbereit. Kamera Cover zum Schutz der Privatsphäre. Dank dem 110 ° Weitwinkel von können alle Teilnehmer einer Videokonferenz scharf und uneingeschränkt gesehen werden. Die Webcam verfügt über breite Softwarekompatibilität, welche mit Skype, Zoom, Facetime, Facebook, YouTube, PotPlayer und mehr kompatibel ist. Kompatibel mit Mac, Windows und anderen von USB-C unterstützten Geräten.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85258900
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
70 mm
Tiefe:
44 mm
Höhe:
50.7 mm
Gewicht:
80 g
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ:
Full HD
Autofokus:
Ja
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebook Webcam, Web Cam, Web Kamera, Webcam, webcam 1920x1080, kamera für videokonferenz, dicota webcam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.