Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Eco Top Traveller GO 39,6 cm (15.6") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Eco Top Traveller GO 39,6 cm (15.6") Schwarz
DICOTA Eco Top Traveller GO 39,6 cm (15.6") Schwarz
DICOTA Eco Top Traveller GO 39,6 cm (15.6") Schwarz
DICOTA Eco Top Traveller GO 39,6 cm (15.6") Schwarz
DICOTA Eco Top Traveller GO 39,6 cm (15.6") Schwarz
DICOTA Eco Top Traveller GO 39,6 cm (15.6") Schwarz
DICOTA Eco Top Traveller GO 39,6 cm (15.6") Schwarz
DICOTA Eco Top Traveller GO 39,6 cm (15.6") Schwarz
DICOTA Eco Top Traveller GO 39,6 cm (15.6") Schwarz
DICOTA Eco Top Traveller GO 39,6 cm (15.6") Schwarz
DICOTA Eco Top Traveller GO 39,6 cm (15.6") Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31863-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31863-RPET
EAN/GTIN:
     7640186418089
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 36 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt, mit lebenslanger Garantie. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Der Eco Top Traveller GO schützt Ihr Laptop optimal dank dem gepolstertem Notebookfach. Die fitall Trennwand legt sich schützend um Ihr Notebook und passt sich Grössen von 13-15.6" automatisch an. Das Einsteckfach für Tablets bietet zuverlässigen Schutz für Geräte bis 12.9". Das geräumige Hauptfach ist so unterteilt, dass Dokumente und Zubehör getrennt verstaut werden können. Offenes, erweiterbares Fach für Sport-Ausrüstung wie Schuhe, Helm oder Yogamatte, mit elastischen Seitentaschen und Metallhaken zur Fixierung. Die Vordertasche mit praktischen Einsteckfächern schafft Ordnung in Ihrem mobilen Zubehör wie Smartphone, Stifte oder Ladegeräte. An der Rückseite befindet sich ein nützliches Dokumentenfach, in dem Unterlagen einfach verstaut werden können. Tragen Sie Ihre Tasche bequem mit den Handgriffen oder verwenden Sie den längenverstellbaren, gepolsterten Schultergurt. Die Tasche besteht aus wasserabweisendem Material um den Inhalt auch an regnerischen Tagen zu schützen. Damit ist der Eco Top Traveller GO die perfekte Tasche für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Material:
Polyester, Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Tablet-Fach:
Ja
Innentaschen:
Tablettasche
Fronttasche:
Ja
Außentaschen:
Gesäßtasche, Fronttasche
Gesäßtasche:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Aus recycelten Materialien hergestellt:
Ja
Recycelte Materialien:
Polyethylenterephthalat
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
420 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
310 mm
Gewicht:
820 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
385 x 265 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, 15 zoll laptoptasche, notebook-rucksack, dicota laptoptasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.