Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Eco MOTION 13 - 15.6" 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA Eco MOTION 13 - 15.6" 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA Eco MOTION 13 - 15.6" 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA Eco MOTION 13 - 15.6" 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA Eco MOTION 13 - 15.6" 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA Eco MOTION 13 - 15.6" 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA Eco MOTION 13 - 15.6" 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA Eco MOTION 13 - 15.6" 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA Eco MOTION 13 - 15.6" 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
DICOTA Eco MOTION 13 - 15.6" 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31874-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31874-RPET
EAN/GTIN:
     7640186418195
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Stylischer Notebook-Rucksack mit Schutzpolsterung und viel Stauraum

Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 36 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt, mit lebenslanger Garantie. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Der Eco Backpack MOTION schützt Ihr Laptop mit der Grösse 13-15.6" optimal dank dem mit High-Density Foam (HDF) gepolstertem Notebookfach. Das Einsteckfach für Tablets bietet zuverlässigen Schutz für Geräte bis 12.9". Das geräumige Hauptfach ist so unterteilt, dass Dokumente und Zubehör getrennt verstaut werden können. Ausserdem befindet sich eine Netztasche im Hauptfach, in dem die Trinkflasche verstaut werden kann. Die Vordertasche mit praktischen Einsteckfächern schafft Ordnung in Ihrem mobilen Zubehör wie Smartphone, Stifte oder Ladegeräte. Der zusätzliche Reissverschluss auf der Seite des Rucksacks bietet einen schnellen Zugriff auf das Hauptfach. Der Rucksack liegt dank der ergonomischen Polsterung bequem am Rücken. Zur weiteren Optimierung des Komforts können ausserdem die gepolsterten Schultergurten nach Belieben verstellt werden. Die Tasche besteht aus wasserabweisendem Material um den Inhalt auch an regnerischen Tagen zu schützen. Damit ist der Eco Backpack MOTION der perfekte Rucksack für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Tragelösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten.

Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Polyester, Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Tablet-Fach:
Ja
Innentaschen:
Tablettasche
Fronttasche:
Ja
Außentaschen:
Fronttasche
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Recyceltes Material:
Ja | Polyethylenterephthalat
Verschlussart:
Reißverschluss
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
325 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
475 mm
Gewicht:
750 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
385 x 265 x 30 mm
Volumen (l):
23 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack 15,4" dicota, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.