Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31886 Kabelschloss Schwarz, Silber 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31886
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31886
EAN/GTIN:
     7640186416528
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Notebooks werden immer schmaler und zugleich leistungsfähiger. Die leichten und besonders schlanken Ultra Slim Locks schützen Ihr Gerät zuverlässig ohne unnötig aufzutragen. Auch Projektoren, Monitore oder Drucker können mit den DICOTA Schliesssystemen effektiv gesichert werden. Die Gerätehersteller verwenden für die Schloss-Steckplätze aktuell drei unterschiedliche Formate. Das Security Cable Nano Lock Ultra Slim passt für alle Geräte mit einem 2.5 x 6 mm Steckplatz und ist kompatibel mit dem Kensington Nano Security Slot™*.

Dabei verhindert ein Schaumstoffpuffer Kratzspuren am Gerät. Mit dem dreh- und schwenkbaren Schliesskopf geniessen Sie grosse Flexibilität in der Arbeitsplatzgestaltung. Dank der Push-to-lock Funktion kann das Schloss auch ohne Schlüssel und mit nur einer Hand befestigt werden. Schnell, einfach und sicher. Das eingefasste Mehrstrang-Stahlkabel ist 2 m lang und hat einen Durchmesser von 4.4 mm. Mit der praktischen Klettverschluss-Lasche lässt sich das Kabel für Transport und Aufbewahrung platzsparend aufrollen. Im Lieferumfang sind zwei Schlüssel enthalten. Dieses Schloss ist eine Einzelplatz-Version und kann nicht in ein übergeordnetes Schliesssystem integriert werden. Nano Security Slot™ ist eine Marke eines Drittanbieters ohne Verbindung zu DICOTA SCHWEIZ AG.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabellänge:
2 m
Kabeldurchmesser:
4.4 mm
Gewicht:
120 g
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Beste Verwendung:
Laptop
Schloss Art:
2 Schlüssel
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Material:
Gummi, Zink Stahl
Anzahl der gestellten Schlüsel:
2
Einfache Installation:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.