Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31888 Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D31888
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31888
EAN/GTIN:
     7640186416542
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Anrufe, Streams, Konferenzen und Videoaufzeichnungen auf professionellem Niveau in kristallklarer 4K Videoqualität

Die Webcam bietet gestochen scharfe Bilder dank der 4K Auflösung. Der automatische Weissabgleich und die Autofokus-Funktion sorgen dafür, dass die Webcam trotz schlechten Lichtverhältnissen hochwertige Videoaufnahmen erstellt. Das integrierte dual Digitalmikrofon versichert, dass Gespräche immer natürlich klingen und gut zu verstehen sind.

Befestigen Sie die Kamera mit dem verstellbaren Clip dort, wo es am besten passt - an einem Bildschirm, einem Notebook oder auf der Tischplatte - oder nehmen Sie den Clip ab und schrauben Sie die Webcam auf Ihr eigenes Stativ. Eine Installation zusätzlicher Software oder weitere Treiber sind nicht nötig, da die Kamera mit Plug & Play funktioniert. So muss das integrierte USB Kabel (1.5m) der Kamera einfach am Notebook oder Computer eingesteckt werden und die Webcam ist in wenigen Sekunden startbereit. Kamera Cover zum Schutz der Privatsphäre. Die Webcam verfügt über breite Softwarekompatibilität, welche allen gängigen Videochat-Programmen kompatibel ist. Kompatibel mit Mac, Windows und anderen von USB-C unterstützten Geräten.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85258900
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
MacOS
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl:
1
Gehäusematerial:
Kunststoff
USB:
Ja
Kabellänge:
1.5 m
Drehen:
Ja
Rotationsunterseite 360°:
Ja
Anzahl:
1
Breite:
106 mm
Tiefe:
57 mm
Höhe:
53.5 mm
Gewicht:
130 g
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Kamera HD Typ:
Full HD
Maximale Framerate:
60 fps
Autofokus:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Webcam-Abdeckung
Weißabgleich:
Auto
Diagonales Blickfeld:
110 °
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, dicota webcam, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.