Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31892 Webcam 1902 x 1080 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31892 Webcam 1902 x 1080 Pixel USB Schwarz
DICOTA D31892 Webcam 1902 x 1080 Pixel USB Schwarz
DICOTA D31892 Webcam 1902 x 1080 Pixel USB Schwarz
DICOTA D31892 Webcam 1902 x 1080 Pixel USB Schwarz
DICOTA D31892 Webcam 1902 x 1080 Pixel USB Schwarz
DICOTA D31892 Webcam 1902 x 1080 Pixel USB Schwarz
DICOTA D31892 Webcam 1902 x 1080 Pixel USB Schwarz
DICOTA D31892 Webcam 1902 x 1080 Pixel USB Schwarz
DICOTA D31892 Webcam 1902 x 1080 Pixel USB Schwarz
DICOTA D31892 Webcam 1902 x 1080 Pixel USB Schwarz
DICOTA D31892 Webcam 1902 x 1080 Pixel USB Schwarz
DICOTA D31892 Webcam 1902 x 1080 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D31892
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31892
EAN/GTIN:
     7640186416580
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Die Kamera ist mit einem Infrarot-Sensor ausgestattet, so muss für die Anmeldung bei einem Windows 10 Gerät mit Windows Hello kein Kennwort mehr eingeben werden, sondern einfach in das Objektiv geschaut werden.

Die schnelle und sichere Gesichtserkennung unterstützt die Verwendung von mehreren Accounts. Die biometrische Identifizierung verhindert, dass sich jemand mit einem Foto einloggen könnte. Die Webcam bietet dank der 1080P Auflösung gestochen scharfe und farbgetreue Video- und Bildqualität. Das omnidirektionale Mikrofon garantiert einen professionellen Klang in jeder Umgebung. Die Kamera kann dort platziert werden, wo es gerade am besten passt - am Bildschirm, Notebook, am Stative oder auf der Tischplatte. Der praktische Clip zur Befestigung ermöglicht eine unkomplizierte Installation innerhalb kürzester Zeit. Eine Installation zusätzlicher Software oder weitere Treiber sind nicht nötig, da die Webcam mit Plug & Play funktioniert. So muss das integrierte USB Kabel (1.5m) der Kamera einfach am Notebook oder Computer eingesteckt werden und die Webcam ist in wenigen Sekunden startbereit. Kamera Cover und Licht bei Verwendung zum Schutz der Privatsphäre.
Weitere Informationen:
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Schnittstelle:
USB
Produktfarbe:
Schwarz
Befestigungstyp:
Clip / Ständer
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Omnidirektional
USB:
Ja
Kabellänge:
1.5 m
Neigungswinkelbereich:
-20 - 20 °
Drehen:
Ja
Breite:
70 mm
Tiefe:
50.7 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
100 g
Maximale Video-Auflösung:
1902 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ:
Full HD
Maximale Framerate:
30 fps
Autofokus:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Plug:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, dicota webcam, web cam
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,05*
€ 140,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.