Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31932 Ladegerät für Mobilgeräte Notebook, Smartphone, Tablet Weiß Zigarettenanzünder Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31932 Ladegerät für Mobilgeräte Notebook, Smartphone, Tablet Weiß Zigarettenanzünder Auto
DICOTA D31932 Ladegerät für Mobilgeräte Notebook, Smartphone, Tablet Weiß Zigarettenanzünder Auto
DICOTA D31932 Ladegerät für Mobilgeräte Notebook, Smartphone, Tablet Weiß Zigarettenanzünder Auto
DICOTA D31932 Ladegerät für Mobilgeräte Notebook, Smartphone, Tablet Weiß Zigarettenanzünder Auto
DICOTA D31932 Ladegerät für Mobilgeräte Notebook, Smartphone, Tablet Weiß Zigarettenanzünder Auto
DICOTA D31932 Ladegerät für Mobilgeräte Notebook, Smartphone, Tablet Weiß Zigarettenanzünder Auto
DICOTA D31932 Ladegerät für Mobilgeräte Notebook, Smartphone, Tablet Weiß Zigarettenanzünder Auto
Artikel-Nr.:
     C1190-D31932
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31932
EAN/GTIN:
     7640186416801
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Effizientes Laden unterwegs. Für Notebooks, Tablets, Smartphones und mehr.

Mit dem Auto-Ladegerät können Sie all Ihre Geräte (Notebooks, Ultrabooks, Convertibles, Tablets, Smartphones, etc.) mit nur einem Adapter unterwegs aufladen. Ausgestattet mit einem 12 - 24 V DC Stecker, sorgt der Charger für mobile Power in Fahrzeugen aller Art: Autos, LKWs, Motorräder, Camper, Motorboote und mehr.

Stromversorgung über USB-C- und USB-A-Ausgang mit Qualcomm Quick Charge 3.0-Standard - gleichzeitig nutzbar für alle gängigen mobilen Geräte und Zubehör. Schnelles Aufladen mit bis zu 100 W Leistung inklusive eines 1,2 m langen USB-C-Kabels mit E-Marker. Das macht den DICOTA Universal Car Notebook Charger den perfekten Begleiter für schnelle Energie unterwegs.
Weitere Informationen:
Max. Leistung:
100 W
Maximale Ausgangsspannung:
20 V
Minimale Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom (5V):
20 A
Ausgangsstrom (12V):
1.5 A
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Breite:
75 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
28 mm
Gewicht:
30 g
Produktfarbe:
Weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Aufladetyp:
Auto
Aufladekompatibilität:
Notebook, Smartphone, Tablet
Energiequelle:
Zigarettenanzünder
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.