Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebookschloss
>
Artikel
DICOTA BASE XX LAPTOP T-LOCK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1190-D31938
Hersteller:
Dicota
Herst.-Nr.:
D31938
EAN/GTIN:
7640186416931
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Ein Notebook kann im Handumdrehen gestohlen werden. Teure Hardware und wichtige Daten sind verloren. Das kann mit viel Arbeit und großen Kosten verbunden sein. Polizei, Versicherung, Datenwiederherstellung usw. Gezielte Prävention ist die Antwort. Einfach, bequem und effektiv. Ideal für den Einsatz in Großraumbüros, öffentlichen Bereichen oder bei der Arbeit von zu Hause aus.
Notebooks sowie Beamer, Monitore und Drucker können mit den BASE XX-Schließsystemen effektiv gesichert werden. Das Cable T-Lock eignet sich für alle Modelle mit dem gängigen 3 x 7 mm Schlitz und ist kompatibel mit dem Kensington Security Slot für T-Bar*. Flexible Arbeitsplatzgestaltung dank drehbarem Kopf. Das ummantelte, mehrsträngige Stahlseil ist 1,5 m lang und hat einen Durchmesser von 4,0 mm. Der funktionelle Klettverschluss ermöglicht das Aufrollen des Kabels zur kompakten Aufbewahrung und zum Transport. Zwei Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten. Dieses Schloss ist eine Standalone-Version und kann nicht in ein größeres Schließsystem integriert werden. *T-Bar™ ist eine Marke eines Drittanbieters ohne Verbindung zu BASE XX.
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Stromkabel
Weitere Suchbegriffe:
Notebookschloss
,
Notebookzahlenschloss
,
PC-Diebstahlsicherung
,
laptopkabelschloss dicota
,
laptopschloss
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen