Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D31997-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D31997-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Grau
DICOTA D31997-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Grau
DICOTA D31997-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Grau
DICOTA D31997-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Grau
DICOTA D31997-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Grau
DICOTA D31997-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Grau
DICOTA D31997-DFS Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Grau
Artikel-Nr.:
     C1190-D31997-DFS
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31997-DFS
EAN/GTIN:
     7640239420526
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
DICOTA ist ein offizieller Teilnehmer des Microsoft Designed for Surface Programms, das aussergewöhnliches Zubehör von Drittherstellern zertifiziert, das nahtlos auf Surface-Geräte zugeschnitten ist.

Das Sleeve Eco SLIM ist der zuverlässiger Begleiter und bietet passgenauen Schutz für 13.5" Surface Laptop Studio, Book oder Laptop. Die besonders leichte Hülle kombiniert kompaktes Design mit robusten Materialien. Die Hülle besteht aus langlebigem Neopren, das aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird. Das flexible Zubehörfach auf der Vorderseite bietet Stauraum für eine Powerbank, Ladekabel, Smartphone und andere persönliche Gegenstände. Die Schutzhülle verfügt über zwei Reissverschlüsse. So kann das Surface-Gerät bequem aufgeladen werden, ohne auf maximalen Schutz zu verzichten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Gewährleistungsfrist:
30 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen:
REACH
Maximale Bildschirmgröße:
15 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Neopren
Produkthauptfarbe:
Grau
Markenkompatibilität:
Microsoft
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kompatibilität:
Book 3, Laptop 3, Laptop 4, Laptop 5
Geschlecht:
Unisex
Made with recycled materials:
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Anzahl:
1
Breite:
365 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
260 mm
Gewicht:
250 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
330 x 25 x 230 mm
Weitere Suchbegriffe: dicota laptop schutzhülle, laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.