Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32010 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 40,6 cm (16") 2H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D32010
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32010
EAN/GTIN:
     7640239420779
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Breite:
348.5 mm
Höhe:
224.3 mm
Tiefe:
1 mm
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe:
Schwarz
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Umkehrbarkeit:
Matt bis glänzend
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Härte:
2H
Seitenverhältnis:
16:10
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
±30 °
Lichtdurchlässigkeit:
67 %
Oberflächenlackierung:
Glänzend/Matt
Reinigungstuch:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Installationstyp:
Magnetisch
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Reduziert blaues Licht bis zu:
48 %
Blaulichtfilter:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.