Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32026 Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D32026 Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Anthrazit
DICOTA D32026 Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1190-D32026
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32026
EAN/GTIN:
     7640239421004
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Elegant und minimalistisch: Das hochwertige Design der Urban-Hülle passt sich perfekt der Form Ihres MacBooks an. Das weiche Futter aus Kunstfell schützt vor Beschädigungen und Staub.

Ein mobiler Lebensstil fordert praktische Lösungen. Die kompakte Hülle ist aus elastischem Neopren gefertigt und lässt sich überall verstauen, sei es im Rucksack, der Tasche oder als Blickfang in der Hand. Die Lederakzente setzen tolle modische Akzente. Die Urban-Hülle ist in verschiedenen Farben und Grössen erhältlich.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Neopren
Produkthauptfarbe:
Anthrazit
Markenkompatibilität:
Apple
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kompatibilität:
MacBook Air
Geschlecht:
Unisex
Schutzfunktion:
Staubresistent, Kratzresistent
Verschlussart:
Reißverschluss
Anzahl:
1
Breite:
370 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
270 mm
Gewicht:
210 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
350 x 15 x 245 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.