Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32035-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D32035-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32035-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32035-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32035-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32035-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32035-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32035-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32035-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32035-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
DICOTA D32035-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Aktenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D32035-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32035-RPET
EAN/GTIN:
     7640239421103
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 36 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt, mit lebenslanger Garantie. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Das mit High-Density Foam (HDF) gepolsterte Notebookfach bietet optimalen Schutz für Notebooks. Die Vordertasche ist speziell für mobiles Zubehör konzipiert, und die Reissverschlusstasche bietet Stauraum für Netzteil und Kabel. Das versteckte Fach für einen GPS-Tracker ermöglicht es, die Tasche jederzeit im Auge zu behalten, während die Reissverschlusstasche mit RFID-Blocker persönliche Daten vor unbefugtem Zugriff schützt. In der Dokumententasche auf der Rückseite können wichtige Unterlagen sicher verstaut werden, während der gepolsterte Schultergurt für einen angenehmen Tragekomfort sorgt. Abgerundet wird die Tasche durch das wasserabweisende Material, das den Inhalt zuverlässig vor Witterungseinflüssen schützt.
Weitere Informationen:
Gewährleistungsfrist:
30 Jahr(e)
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Universal
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Geschlecht:
Unisex
Anzahl von Fächern:
2
Innentaschen:
Airtag-Tasche, Handytasche, Dokumententasche, Stifttasche
Fronttasche:
Ja
Außentaschen:
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen:
2
Stifthalter:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Schutzfunktion:
Wasserabweisend
Recyceltes Material:
Ja | Polyethylenterephthalat
Prozentsatz des recycelten Materials:
100 %
Verschlussart:
Reißverschluss
Anzahl:
1
Breite:
430 mm
Tiefe:
310 mm
Höhe:
50 mm
Gewicht:
750 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
420 x 300 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schlüsselfinder-Zubehör, laptop-rucksack dicota, laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.