Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32036-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Koffer Eco Multi Roller CORE 15-17.3"
Dicota Koffer Eco Multi Roller CORE 15-17.3"
Artikel-Nr.:
     C1190-D32036-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32036-RPET
EAN/GTIN:
     7640239421110
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Weitere Informationen:
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Etui-Typ:
Trolley-Koffer
Material:
Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Universal
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Geschlecht:
Unisex
Fronttasche:
Ja
Anzahl der Fronttaschen:
2
Stifthalter:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schutzfunktion:
Wasserabweisend
Recyceltes Material:
Ja | Polyethylenterephthalat
Verschlussart:
Reißverschluss
Anzahl:
1
Breite:
420 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
3000 g
Volumen (l):
28 l
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, Notebookkoffer-Trolley, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, notebookkoffer-trolley dicota, notebookkoffer trolley, laptopkoffer 15,6", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.