Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32043-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D32043-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA D32043-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA D32043-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA D32043-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA D32043-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA D32043-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA D32043-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA D32043-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA D32043-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
DICOTA D32043-RPET Laptoptasche 43,9 cm (17.3") Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D32043-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32043-RPET
EAN/GTIN:
     7640239421202
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 45 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt, mit lebenslanger Garantie. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Der Eco Multi BASE ist der Trolley für umweltbewusste Professionals. Das Produkt bietet Stauraum für Kleider und Zubehör, schützt Geräte ausgezeichnet und ist leicht zu tragen. Entwickelt für den täglichen Einsatz und ausgestattet mit praktischen Funktionen, die das Leben erleichtern. Ihr 15-17.3" Notebook ist in einem gepolsterten Fach maximal geschützt. Auch Ihr Tablet bis zu 12.9" ist im gepolsterten Einsteckfach sicher verstaut. Das Hauptfach bietet Stauraum für Kleidung oder Dokumente. Im geräumigen Vorderfach hat es genügend Platz für mobiles Zubehör. Bestens organisiert dank bequem zugänglichen Einsteckfächern für Ihre persönlichen Utensilien wie Stifte, Visitenkarten, Ausweise und Smartphone. Das Fach für das Adressschild gestaltet jede Reise sorglos und stressfrei. Die verstärkte Bodenpartie, Qualitäts-Rollen, eine Teleskopstange aus hochwertigen Materialien, sowie das widerstandsfähige und wasserabweisende Hauptmaterial garantieren langlebigen Transport-Komfort. Damit ist der Trolley Eco Top Traveller BASE perfekt für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Lösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten.
Weitere Informationen:
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Etui-Typ:
Trolley-Koffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Universal
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Geschlecht:
Unisex
Tablet-Fach:
Ja
Innentaschen:
Airtag-Tasche, Handytasche, Dokumententasche, Stifttasche, Tablettasche
Fronttasche:
Ja
Außentaschen:
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen:
2
Verschließbar:
Ja
Stifthalter:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Schutzfunktion:
Wasserabweisend
Recyceltes Material:
Ja | Polyethylenterephthalat
Verschlussart:
Reißverschluss
Anzahl:
1
Breite:
480 mm
Tiefe:
220 mm
Höhe:
380 mm
Gewicht:
2750 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
420 x 40 x 300 mm
Volumen (l):
27 l
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.