Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32049 Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Webcam-Stativ schwarz
Dicota Webcam-Stativ schwarz
Artikel-Nr.:
     C1190-D32049
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32049
EAN/GTIN:
     7640239421264
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Büroschreibtisch
Bürotisch
Das Webcam-Stativ ist im zusammengeklappten Zustand 147 mm hoch. Wenn Sie es auf diese Weise aufstellen, können Sie es als Tischstativ oder als kurzen Handgriff verwenden. Es ist mit einer ausfahrbaren Mittelsäule ausgestattet, die eine maximale Höhe von 245 mm ermöglicht. Dank des integrierten neig- und schwenkbaren Kugelkopfes ist es robust und flexibel.
Weitere Informationen:
Höhe (max):
245 mm
Zweck:
Action-Kamera
Anzahl der Beine:
3 Bein(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Rot
Einstellbare Mittelsäule:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.