Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32050 Kabelschloss Silber 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D32050 Kabelschloss Silber 0,3 m
DICOTA D32050 Kabelschloss Silber 0,3 m
DICOTA D32050 Kabelschloss Silber 0,3 m
DICOTA D32050 Kabelschloss Silber 0,3 m
DICOTA D32050 Kabelschloss Silber 0,3 m
Artikel-Nr.:
     C1190-D32050
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32050
EAN/GTIN:
     7640239421271
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Gezielte Vorbeugung ist die Antwort. Dieses Sicherheitskabelschloss mit austauschbarem Kopf eignet sich für alle Geräte, die mit einem diebstahlsicheren T-Lock- (T-Bar), Wedge- oder Nano-Schlitz ausgestattet sind. Einfach, bequem und effektiv. Kein Schlüssel und keine Kompromisse bei der Sicherheit: Stellen Sie einfach Ihren individuellen 4-stelligen Zahlencode aus 10.000 möglichen Kombinationen ein. Notebooks, Projektoren, Monitore und Drucker können mit den 3-fach wechselbaren Köpfen effektiv gesichert werden.

Verwenden Sie den T-Lock-Kopf für 3x7-mm-Schlitze, den Wedge für 3,2x4,5-mm-Schlitze und den Nano für 2,5x6-mm-Schlitze. Kompatibel mit dem schmalen Noble Wedge®-Sicherheitsschlitz, dem Kensington®-Sicherheitsschlitz für T-Bar™ und dem schmalen Kensington Nano Security Slot™*. Langfristige Lösung. Dank der leicht austauschbaren Köpfe können Sie in Zukunft Ihre Geräte wechseln und das Sicherheitsschloss weiterhin verwenden. Schnell, einfach und zuverlässig. Genießen Sie dank des um 90° drehbaren Kopfes und des um 360° drehbaren Zylinders hohe Flexibilität bei der Arbeitsplatzgestaltung. Es ist schnell, einfach und zuverlässig. Das ummantelte, mehrsträngige Stahlseil ist 30 cm lang und mit einem Durchmesser von 4,4 mm besonders stark. Dank des praktischen Klettverschlusses kann das Stahlseil zur kompakten Aufbewahrung und zum Transport aufgerollt werden. Dieses Schloss ist eine eigenständige Version und kann nicht in ein größeres Schließsystem integriert werden. Noble Wedge®, Kensington®, T-Bar™ und Kensington Nano Security Slot™ sind Marken Dritter ohne Verbindung zur DICOTA SCHWEIZ AG.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.3 m
Kabeldurchmesser:
4.4 mm
Breite:
46 mm
Tiefe:
14 mm
Höhe:
30 mm
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Produktfarbe:
Silber
Beste Verwendung:
Monitor, Laptop, Drucker, Projektor
Schloss Art:
Zahlenschloss
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington, Edel
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
T-Stange
Anzahl der Kombinationen:
10000
Material:
Stahl, Zink
Einfache Installation:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.