Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32075 Laserpointer 30 m Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D32075
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32075
EAN/GTIN:
     7640239421523
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter
Dieses Produkt enthält einen Laser der Klasse 1. Die grüne Laserfarbe verbessert die Sichtbarkeit des Laserpointers auf vielen Oberflächen. Das extra schlanke Gehäuse ermöglicht eine praktische Präsentation und Aufbewahrung. Der wiederaufladbare Akku senkt Wartungskosten und Batterieabfall.

Konzentrieren Sie sich auf den Inhalt, nicht auf die Technik - die intuitiven Bedienelemente erleichtern die Navigation. Mit dem integrierten Laserpointer können Sie wichtige Punkte hervorheben. Es ist keine Treiberinstallation erforderlich. Einfach einstecken und los geht's - der USB-Empfänger verbindet sich automatisch mit Ihrem Notebook.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Akku:
Ja
Laserfarbe:
Grün
Maximale Reichweite:
30 m
Frequenzbereich:
2.4 GHz
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.