| |
|
| Artikel-Nr.: C1190-D32079-RPET Herst.-Nr.: D32079-RPET EAN/GTIN: 7640239421615 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewährleistungsfrist: | 5 Jahr(e) | Maximale Bildschirmgröße: | 13.3 " | Etui-Typ: | Schutzhülle | Material: | Stoff, Trikot, Polyethylenterephthalat | Produkthauptfarbe: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Universal | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Geschlecht: | Unisex | Schutzfunktion: | Kratzresistent | Aus recycelten Materialien hergestellt: | Ja | Recycelte Materialien: | Polyethylenterephthalat | Verschlussart: | Reißverschluss | Anzahl: | 1 | Breite: | 350 mm | Tiefe: | 25 mm | Höhe: | 250 mm | Gewicht: | 120 g | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H): | 330 x 30 x 230 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle 13 zoll, laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |