Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D32085-RPET Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Polyester, Polyethylenterephthalat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D32085-RPET
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32085-RPET
EAN/GTIN:
     7640239421691
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Breite:
275 mm
Tiefe:
440 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
470 g
Volumen (l):
15 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
265 x 385 x 30 mm
Anzahl:
1
Material:
Polyester, Polyethylenterephthalat
Aus recycelten Materialien hergestellt:
Ja
Rucksack-Typ:
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Färbung:
Monochromatisch
Lineare Massendichte:
300 D
Notebook-Gehäuse:
Ja
Minimum Bildschirmgröße:
13 "
Maximale Bildschirmgröße:
16 "
Außentaschen:
Fronttasche, Seitentasche
Innentaschen:
Zubehörtasche, Visitenkarte, Handytasche, Stifttasche
Schultergurt:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, dicota laptoptaschen, notebook-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.