Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Secret 4-Way Rahmenloser Blickschutzfilter 31,8 cm (12.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70143
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70143
EAN/GTIN:
     7640186411431
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Convertibles sind aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. An öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Display nur schwer vor Blicken Dritter schützen. DICOTA hat die Lösung für Sie! Die Secret 4-Way ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihr Display, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Dank einer Silikonschicht haftet die Folie vollflächig direkt auf Ihrem Display.

Die Secret 4-Way Blickschutzfolie verhindert nicht nur ungewollte Blicke auf Ihr Display, sondern schützt auch gegen Kratzer. Hohe mechanische Belastbarkeit und leichte Entfernbarkeit sind weitere Merkmale dieses Produktes. Durch die 4-Wege Technologie ist das Display von allen vier Seiten gegen Einsicht geschützt: links/rechts und oben/unten. Eine handliche und effektive Methode den Blick auf Ihre Daten nur für Sie zu ermöglichen. Ideal für den Einsatz im Hotel, Bus, Zug oder Flugzeug.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
302.5 mm
Höhe:
196.5 mm
Tiefe:
0.42 mm
Gewicht:
40 g
Geeignet für:
Laptop
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
12.5 "
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Einfache Anwendung:
Ja
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Kompatibilität:
Vaio A12
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.