Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70370 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 57,1 cm (22.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D70370 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 57,1 cm (22.5")
DICOTA D70370 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 57,1 cm (22.5")
Artikel-Nr.:
     C1190-D70370
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70370
EAN/GTIN:
     7640186413701
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
484 mm
Höhe:
302 mm
Tiefe:
0.42 mm
Gewicht:
100 g
Geeignet für:
Monitor
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
22.5 "
Display-Filterfunktionen:
Antireflexbeschichtung, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Schutzfunktion:
Kratzfest
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Querformat & Hochformat
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkVision T23d
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.