Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70372 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 57,1 cm (22.5")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICOTA D70372 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 57,1 cm (22.5")
DICOTA D70372 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 57,1 cm (22.5")
Artikel-Nr.:
     C1190-D70372
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70372
EAN/GTIN:
     7640186413725
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
484 mm
Höhe:
302 mm
Tiefe:
0.42 mm
Gewicht:
100 g
Geeignet für:
Monitor
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Bildschirmgröße:
22.5 "
Display-Filterfunktionen:
Antireflexbeschichtung, Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Querformat & Hochformat
Installationstyp:
Vollständig klebend
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkVision T23d
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,33*
€ 176,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.