Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70376 Blickschutzfilter 15 cm (5.9")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70376
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70376
EAN/GTIN:
     7640186413763
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
61 mm
Höhe:
138 mm
Tiefe:
0.23 mm
Breite (imperial):
2.4 "
Höhe (imperial):
5.43 "
Gewicht:
4.5 g
Geeignet für:
Smartphone
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Schwarz
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Einfache Anwendung:
Ja
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Blaulichtfilter:
Ja
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A40
Nicht-Reflektierend:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.