Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70404 Tablet-Bildschirmschutz Anti-Glare Bildschirmschutz Lenovo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70404
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70404
EAN/GTIN:
     7640186414043
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Weitere Informationen:
Bildumfang HxW:
147 x 239 mm
Dicke:
0.155 mm
Gewicht:
10 g
Displayschutzart:
Anti-Glare Bildschirmschutz
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
Tab M10 Plus /Tab 10 HD
Maximale Bildschirmgröße:
10.4 "
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Härte:
3H
Produktfarbe:
Transparent
Material:
Polyethylenterephthalat
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Klebestreifen
Warentarifnummer (HS):
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.