Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70405 Tablet-Bildschirmschutz Anti-Glare Bildschirmschutz Lenovo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70405
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70405
EAN/GTIN:
     7640186414050
Suchbegriffe:
Blendschutzfilter
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Die DICOTA Anti-Glare Folie entspiegelt die Bildschirmoberfläche, sodass jederzeit eine klare und reflexionsfreie Sicht gewährleistet ist. Eine spezielle Silikonschicht ermöglicht ein leichtes und blasenfreies Anbringen sowie ein rückstandsfreies Entfernen. Zusätzlich bietet die Folie Schutz vor Kratzern und reduziert Fingerabdrücke.
Weitere Informationen:
Bildumfang HxW:
147 x 239 mm
Dicke:
0.205 mm
Gewicht:
10 g
Displayschutzart:
Anti-Glare Bildschirmschutz
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
Tab M10 Plus /Tab 10 HD
Maximale Bildschirmgröße:
10.4 "
Schutzfunktion:
Kratzresistent
Härte:
9H
Produktfarbe:
Transparent
Material:
Polyethylenterephthalat
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Klebestreifen
Warentarifnummer (HS):
84733080
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolien, displayfolie
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.