Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70416 laptop-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1190-D70416
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70416
EAN/GTIN:
     7640186414166
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Die DICOTA antimikrobielle Schutzfolie hemmt kontinuierlich das Wachstum von Bakterien, Schimmel und Pilzen. Zudem entspiegelt sie die Bildschirmoberfläche, sodass jederzeit eine klare und reflexionsfreie Sicht gewährleistet ist. Eine spezielle Silikonschicht ermöglicht ein leichtes und blasenfreies Anbringen sowie ein rückstandsfreies Entfernen. Zusätzlich bietet die Folie Schutz vor Kratzern und reduziert Fingerabdrücke.
Weitere Informationen:
Höhe (imperial):
7.8 "
Breite (imperial):
10.98 "
Produktfarbe:
Transparent
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad X12
Material:
Polyethylenterephthalat
Maximale Bildschirmgröße:
12.3 "
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Härte:
2H
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Einfache Anwendung:
Ja
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Geeignet für:
Notebook
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
279 mm
Tiefe:
0.155 mm
Höhe:
198 mm
Gewicht:
10 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.